{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | TCGW 110204 | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Tipo | BU7220 | |
| Materiale da taglio | CBN | |
| Condizione di taglio | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto | |
| Esecuzione del tagliente | G | |
| Profondità di taglio ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Avanzamento f | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 160 m/min | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 265448 G | |
| EAN/GTIN | 4045197895653 | |
| Producentnummer | 265448 G | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |