Fladmejsel med håndbeskytter 27 mm 300 mm

Art.-nr.: 263.P30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 263.P30
EAN/GTIN 3148511616703
Producentnummer 263.P30
L-nummer L60130 3700
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Flad mejsel med håndbeskyttelse, diameter 85 mm
  • kromvanadiumstål, smedet, differentieret varmebehandling
  • skærekant 54 - 58 HRC
  • slaghoved 38 - 46 HRC for at forhindre splintring
  • skæreflade kan efterslibes
  • lakeret

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 300
  • [g]: 710
  • [kg]: 0,710