Skruetrækker SoftFinish Trekant-top M6 x 125 mm

Art.-nr.: 26216
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 26216
EAN/GTIN 4010995262167
Producentnummer 26216
L-nummer L60070 2801
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Anvendelse: Til trekantskruer DIN 22424 og trekantmøtrikker DIN 22425.
  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.
  • DIN 22416.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Udvendig trekant: M6
  • Udvendig trekant hjørnemål (mm): 10.05
  • Yderdiameter (mm): 16
  • Grebdiameter (mm): 30
  • Total længd (mm): 236
  • synlig klingelængde (mm): 125
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej