Drejevendeskærsplatte VC.T 160404, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 261372 HB7020-2
Rabat
139,16 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    105,64 DKK 139,16 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    88,03 DKK 115,96 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.063 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCMT 160404
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7020-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder SS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,07 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261372 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515022477
Producentnummer 261372 HB7020-2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter