{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT 110304 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | HBT020 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiCN | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | let afbrudt. | |
| Spånbryder | PM | |
| Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,12 mm/o - 0,3 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 100 m/min - 280 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 261252 HBT020 | |
| EAN/GTIN | 4062406257613 | |
| Producentnummer | 261252 HBT020 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |