Udskiftelig borepatron

Art.-nr.: 2608572097
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
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608572097
EAN/GTIN 3165140106153
Producentnummer 2608572097
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Erstatningsborepatronen har et spændeområde på 6 mm i diameter og er beregnet til brug med 2 609 200 195-forsatsens bøjningsskaft.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Til redskabets bøjningsaksel 2 609 200 195
  • Bredde-dimension: 80 mm
  • Højde-dimension: 26 mm
  • Dimension længde: 125 mm
  • Borepatron mm: 0.5-6
  • Borepatron, til mm: 6
  • Borepatron, fra mm: 0.5
  • Bruttovægt: 0,044 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Spændeområde 6 mm
  • Nettovægt: 0,044 kg
  • Volumen: 0,26 dm3
  • Fordel HL (kort): Spændeområde 6 mm