Fleecepose til GAS 12-25 PL. Til støvsuger

Art.-nr.: 2608000709
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
Produkttype Støvpose

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608000709
EAN/GTIN 6949509232038
Producentnummer 2608000709
L-nummer L00590 2154
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den ikke-vævede filterpose er en udskiftningspose til tørstøvsugning
  • Den ikke-vævede pose opsamler og fastholder simpelthen støv
  • Den giver bedre holdbarhed, ydeevne og sikkerhed sammenlignet med standardpapirposer
  • Velegnet til tørstøvsugning af støv i klasse L og M samt simpel vådstøvsugning
  • Når du bruger en ikke-vævet filterpose, skal du sørge for, at den automatiske filterrensning er slået fra for at undgå at beskadige den ikke-vævede filterpose.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Den giver bedre holdbarhed, ydeevne og sikkerhed sammenlignet med almindelige papirposer
  • Bredde-dimension: 260 mm
  • Højde-dimension: 100 mm
  • Dimension længde: 370 mm
  • Bruttovægt: 0,87 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Reservepose
  • Nettovægt: 0,697 kg
  • Specifik RTB1: Designet til Bosch støvsugere
  • Specifik RTB2: Sammenlignet med papirfilterposer er kapaciteten større på grund af den optimale udfoldning i rummet, og trelagsmaterialet gør den mere rivefast i samme sammenligning.
  • Specifik RTB3: Hvis du bruger en ikke-vævet filterpose, skal du sørge for, at den automatiske filterrensningsfunktion er slået fra for at undgå skader på den ikke-vævede filterpose.
  • Volumen: 9,62 dm3
  • Fordel HL (kort): Udskiftningspose til tørsugning

Egnede produkter