Sugemundstykke til Bosch-støvsuger, 31,2 mm, til GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Art.-nr.: 2608000667
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
Produkttype Düse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608000667
EAN/GTIN 3165140923392
Producentnummer 2608000667
L-nummer L00620 105571
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forskellige gulvmundstykker til forskellige støvsugerrør
  • Passer til: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Kan tilsluttes sugerør på Bosch-støvsugere
  • Bredde-dimension: 200 mm
  • Højde-dimension: 345 mm
  • Dimension længde: 53 mm
  • Bruttovægt: 0,151 kg
  • Diameter mm: 31.2
  • Beskrivelse af ydeevne: Ekstern sugeanordning
  • Nettovægt: 0,151 kg
  • Volumen: 3,657 dm3
  • Fordel HL (kort): Gulvmundstykker til støvsugning af gulvoverflader

Egnede produkter