Støvsugerrør buet til Bosch-støvsuger, 35 mm, tilbehør til GAS 18V-10 L

Art.-nr.: 2608000659
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
Produkttype Rørreduktion

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2608000659
EAN/GTIN 3165140917902
Producentnummer 2608000659
L-nummer L00590 2159
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sugerøret forbinder støvsugerslanger og rør
  • Det er antistatisk og har en diameter på 25 mm
  • Passer til: GAS 18V-10 L Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Antistatisk
  • Bredde-dimension: 100 mm
  • Højde-dimension: 295 mm
  • Dimension længde: 51 mm
  • Bruttovægt: 0,05 kg
  • Diameter mm: 35
  • Beskrivelse af ydeevne: Ekstern sugeanordning
  • Nettovægt: 0,042 kg
  • Specifik RTB1: Har en diameter på 25 mm
  • Specifik RTB2: Designet til Bosch støvsugere
  • Volumen: 1,505 dm3
  • Fordel HL (kort): Ekstern sugeanordning

Egnede produkter