Ekspansionsrulle, 90 x 100 x 19 mm

Art.-nr.: 2608000610
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2608000610
EAN/GTIN 3165140732932
Producentnummer 2608000610
L-nummer L00590 2158
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekspansionsrullen passer på og fastgør slibemuffer til metalarbejde, f.eks. på rustfrit stål.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Velegnet til satinfinishere
  • Bredde-dimension: 105 mm
  • Højde-dimension: 105 mm
  • Dimension længde: 105 mm
  • Bruttovægt: 0,68 kg
  • Hastighed, maks. min-1: 3400
  • Diameter mm: 90
  • Diameter, montering mm: 19
  • Burrelåslukning: Nein
  • Længde, klinge mm: 100
  • Beskrivelse af ydeevne: Passer på og fastgør sliberuller
  • Nettovægt: 0,622 kg
  • Volumen: 1,158 dm3
  • Fordel HL (kort): Passer på og fastgør sliberuller
  • X-LOCK: Nein