Dybdeanslag Basic

Art.-nr.: 2608000589
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
Artikelnummer 2608000589
EAN/GTIN 3165140727297
Producentnummer 2608000589
L-nummer L00590 2131
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dybdeanslaget Basic bruges til at indstille skæredybden på segment- og dyksavklinger, f.eks. ved udskiftning af parketelementer. Skæredybden kan justeres præcist i fire niveauer
  • Tilbehøret kan bruges til alle typer materialer
  • Skæredybdejustering for segmentsavklinger med en diameter på 85 mm: skæredybder på 8, 10, 12 og 14 mm
  • For segmentsavklinger med en diameter på 100 mm: 14, 16, 18 og 20 mm

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 96 mm
  • Højde-dimension: 25 mm
  • Dimension længde: 186 mm
  • Bruttovægt: 0,047 kg
  • Nettovægt: 0,018 kg
  • Volumen: 0,446 dm3