Rørekurv til håndmixere, 135 mm, 590 mm, 25-40 kg, rustfrit stål M14, opad

Art.-nr.: 2607990023
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
Artikelnummer 2607990023
EAN/GTIN 3165140085045
Producentnummer 2607990023
L-nummer L00590 1926
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Blandekurven er et blandeværktøj med en udvendig sekskantet aksel, der blander materialer fra top til bund for at undgå stænk
  • Den har et M14-udvendigt gevind og er velegnet til emulsioner, maling, cement, fyldstof og cementholdige materialer
  • Blandekurven er kompatibel med håndblandere som GRW 9, GRW 11, GRW 12E og GRW 18-2E
  • Passer til: GRW 9
  • GRW 11 E
  • GRW 12 E
  • GRW 18-2 E Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: M14 udvendigt gevind
  • Bredde-dimension: 136 mm
  • Højde-dimension: 136 mm
  • Dimension længde: 590 mm
  • Bruttovægt: 1,4 kg
  • Diameter, kurv mm: 135
  • Samlet længde mm: 590
  • Beskrivelse af ydeevne: Stænkfrit blandingsværktøj
  • Blandemængde, til kg: 40
  • Blandemængde, fra kg: 25
  • Nettovægt: 1,357 kg
  • Skaft, form: Udvendigt gevind
  • Specifik RTB1: Velegnet til emulsioner, lakmaling, cement, filler og cementbundne materialer
  • Specifik RTB2: Kompatibel med håndmixere som GRW 9, GRW 11, GRW 12E og GRW 18-2E
  • Volumen: 10,913 dm3
  • Fordel HL (kort): Stænkfrit blandingsværktøj

Egnede produkter