Drejevendeskærsplatte SCMT 09T308, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 260763 HB7010-2
Rabat
76,88 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    58,19 DKK 76,88 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    48,49 DKK 64,07 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 09T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7010-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,3 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,08 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260763 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515021074
Producentnummer 260763 HB7010-2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter