{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 120408 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | HB7010-2 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | SS | |
| Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,07 mm/o - 0,25 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 500 m/min | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 260750 HB7010-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515020961 | |
| Producentnummer | 260750 HB7010-2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |