Filterpose af fleece, passer til: GAS 25 L SFC Professional

Art.-nr.: 2605411167
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
Produkttype Filter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2605411167
EAN/GTIN 3165140257985
Producentnummer 2605411167
L-nummer L00590 2098
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den ikke-vævede filterpose er en erstatningspose til tørstøvsugning
  • Den ikke-vævede pose opsamler og fastholder simpelthen støv
  • Den giver bedre holdbarhed, ydeevne og sikkerhed sammenlignet med standardpapirposer
  • Velegnet til tørstøvsugning af støv i klasse L og M samt simpel vådstøvsugning
  • Når du bruger en ikke-vævet filterpose, skal du sørge for, at den automatiske filterrensning er slået fra for at undgå at beskadige den ikke-vævede filterpose
  • Passer til: GAS 25 L SFC Professional.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: Den giver bedre holdbarhed, ydeevne og sikkerhed sammenlignet med almindelige papirposer
  • Bredde-dimension: 300 mm
  • Højde-dimension: 20 mm
  • Dimension længde: 380 mm
  • Bruttovægt: 0,484 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Reservepose
  • Nettovægt: 0,44 kg
  • Specifik RTB1: Designet til Bosch støvsugere
  • Specifik RTB2: Sammenlignet med papirfilterposer er kapaciteten større på grund af den optimale udfoldning i rummet, og trelagsmaterialet gør den mere rivefast i samme sammenligning.
  • Specifik RTB3: Hvis du bruger en ikke-vævet filterpose, skal du sørge for, at den automatiske filterrensningsfunktion er slået fra for at undgå skader på den ikke-vævede filterpose.
  • Volumen: 2,28 dm3
  • Fordel HL (kort): Udskiftningspose til tørsugning