{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T301 | |
| Hjørneradius | 0,1 mm | |
| Type | PR1725 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | belagt | |
| Primær anvendelse | M | |
| Sekundær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | let afbrudt. | |
| Spånbryder | MFP-SKS | |
| Tolerance | G | |
| Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 200 m/min | |
| Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 50 m/min - 150 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 260384 PR1725 | |
| EAN/GTIN | 4960664923434 | |
| Producentnummer | TLM40226 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |