{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 070202 | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Type | SW05 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | Ti | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | MQ | |
| Tolerance | M | |
| Skæredybde ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 40 m/min - 100 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 260381 SW05 | |
| EAN/GTIN | 4960664629596 | |
| Producentnummer | TWH01820 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |