DCGT 11T304, Type: SP4019

Art.-nr.: 260374 SP4019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    172,72 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    143,93 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
480 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCGT 11T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type SP4019
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder 62
Skæredybde ap 0,15 mm - 3 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 30 m/min - 440 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260374 SP4019
EAN/GTIN 5658173
Producentnummer 5658173
Producent/ansvarlig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter