{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CCMT 09T308 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | SP4019 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | UNI | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | 73 | |
| Skæredybde ap | 0,2 mm - 5 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,45 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | |
| Antal skift/skær | 2 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 260185 SP4019 | |
| EAN/GTIN | 2050001939050 | |
| Producentnummer | 5659282 | |
| Producent/ansvarlig person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |