HM-borestang E.. SCLCL 95°, til vendeskærsplatter CC.., venstre

Art.-nr.: 260019
Sæt pris 3 styk (DKK 1164,67 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skaftform: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Venstre
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt
Indv. drejedybde op til 8×D
Skaftform HM
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Midterforskydning L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Spændehøjde L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Samlet længde L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Indstillingsvinkel κ 95
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260019
EAN/GTIN 4045197651945
Producentnummer 260019
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter