10-delers indvendig aftrækkersæt Ø 12-40 mm til slagbetjening

Art.-nr.: 26-B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 26-B
EAN/GTIN 4021176781704
Producentnummer 26-B
L-nummer L80010 1396
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det 10-delte indvendige aftrækkersæt til slagbetjening 26-B anvendes til at aftrække indvendige lejer, lejeyderringe og bøsninger i håndværk, værksted og industri. Den 2-skalige udførelse af de indvendige aftrækkere med deres ekstra store grebskanter muliggør sikker udtrækning af indvendige dele. Den medfølgende glidehammer bruges sammen med de indvendige aftrækkere.
  • Anvendelsesorienteret opsætning til universel anvendelse
  • Ved at opbevare sættet i boksen kan sættets fuldstændighed let overses

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 14 7/16
  • Samlet dybde [mm]: 316 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 12 7/16
  • Samlet højde [mm]: 75 mm
  • Samlet højde [tommer]: 2 15/16
  • Belastningskapacitet [kg]: 3 kg
  • Spændebredde indenfor forlængelse (min.) [mm]: 12 mm
  • Spændebredde indenfor forlængelse (max.) [mm]: 38 mm
  • Spændvidde inden for udtræk (min.) [tommer]: 1/2
  • Spændvidde indvendig forlængelse (max.) [tommer]: 1 1/2
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Anslagsafstand [mm]: 250 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 13/16
  • Anslagsmasse [kg]: 1,7 kg
  • Indvendigt gevind på gevindadapteren [mm]: M7, M10, 15-16G
  • Indvendigt gevind på forbindelsesmøtrikken [mm]: G1/2
  • Længde på glidehammer [mm]: 370 mm
  • Slagbane: 14 9/16
  • Til kuglelejer med indvendig diameter [mm]: 12 - 38 mm
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Antal dele: 10
  • Emballage: Kassette
  • Komponenter: 22-0-17, GA10-1516, GA7-10, 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5, VM1615-12, GA1516-12
  • Kuffertens samlede længde [mm]: 367 mm
  • Samlet kassedybde [mm]: 316 mm
  • Samlet kassehøjde [mm]: 75 mm
  • Sagstype: K-i-BOXX
  • Materiale af kufferten: Aluminium / plast
  • Antal håndtag: 1
  • Sidehåndtag fås: nej
  • Stabelbar: Ja
  • Skumindsats: Ja
  • Velegnet til Sortimo opbevaringssystem: Ja