{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNGA 080408 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | BU7220 | |
| Skæremateriale | CBN | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig; meget afbrudt; kontinuerlig | |
| Skærkantudførelse | G | |
| Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
| Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,15 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 90 m/min - 140 m/min | |
| Antal skift/skær | 3 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 255478 G | |
| EAN/GTIN | 4045197895486 | |
| Producentnummer | 255478 G | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |