Drejevendeskærsplatte WNMG 080408, til middel bearbejdning, Wiper

Art.-nr.: 252071 HB7020-2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    92,26 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    76,88 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder WSM
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 420 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 252071 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515018920
Producentnummer 252071 HB7020-2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter