{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160408 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | CA6525 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | M | |
| Skærebetingelse | let afbrudt. | |
| Spånbryder | MS | |
| Skæredybde ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,35 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 220 m/min | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 251824 CA6525 | |
| EAN/GTIN | 4960664472161 | |
| Producentnummer | TJV07632 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |