{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
ISO-kode, vendeskærsplatte | VNMG 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7010-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 140 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 251802 HB7010-2 | |
EAN/GTIN | 4069515018227 | |
Producentnummer | 251802 HB7010-2 | |
Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |