{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMX 1204 | |
| Type | HUT25 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Sekundær anvendelse | M | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Skæredybde ap | 1 mm | |
| Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 120 m/min | |
| Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 30 m/min - 80 m/min | |
| Belægning | ubelagt | |
| Antal skift/skær | 8 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 251398 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406258283 | |
| Producentnummer | 251398 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |