Drejevendeskærsplatte SNMG 120412, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 251226 HB725-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    76,88 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    64,07 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120412
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB725-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse UNI
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder UM1
Skæredybde ap 0,2 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 250 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251226 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765637
Producentnummer 251226 HB725-1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter