Drejevendeskærsplatte DNMG 110404, til middel bearbejdning

Art.-nr.: 250780 HBT020
Red Week %
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.316 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 110404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBT020
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder PM
Skæredybde ap 0,8 mm - 5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,45 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 280 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250780 HBT020
EAN/GTIN 4062406256357
Producentnummer 250780 HBT020
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter