Drejevendeskærsplatte CNMA 120408, til middel bearbejdning, Type: HB7210-1

Art.-nr.: 250165 HB7210-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    70,35 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    58,63 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMA 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7210-1
Skæremateriale HM
Belægning TiCN
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Tolerance M
Skæredybde ap 0,4 mm - 6,5 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,7 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 m/min - 450 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250165 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058937
Producentnummer 250165 HB7210-1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter