Drejevendeskærsplatte CNMG 120408, til middel bearbejdning, Wiper

Art.-nr.: 250157 HB7020-2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    78,80 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    65,67 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
896 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120412
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder WSM
Skæredybde ap 0,5 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 140 m/min - 420 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250157 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515015868
Producentnummer 250157 HB7020-2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter