{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | CA510 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | WP | |
| Skæredybde ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
| Tilspænding f | 0,06 mm/o - 0,42 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 180 m/min - 590 m/min | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 250103 CA510 | |
| EAN/GTIN | 4960664697069 | |
| Producentnummer | TAA00995 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |