HGPAD 3L-T20-JHP Adapter med målrettet kølemiddeltilførsel til HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500709
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500709
EAN/GTIN 7291075310061
Producentnummer 2500709
L-nummer L23920 1650

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 45,7 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 5,95 mm
  • Samlet længde (OAL) 45,7 mm
  • Skafthøjde (H) 33 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle