C5 HELIR 5T25 Spændeholder til udvendig bearbejdning med CAMFIX-interface

Art.-nr.: 2500676
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500676
EAN/GTIN 7291075278057
Producentnummer 2500676
L-nummer L23920 1238

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 24,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle