HELIIL 32C-610 Borestænger til indstik og udfræsning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede HELI-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2500469
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELI-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500469
EAN/GTIN 7291075031263
Producentnummer 2500469
L-nummer L23920 329

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,35 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Funktionsbredde (WF) 26,2 mm
  • Dmin afstivning 43 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI-GRIP" Se alle