Stålborestang A.. PCKNL 75°, til vendeskærsplatter CN.., venstre

Art.-nr.: 250043 25/12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25T PCKNR/L12
Indstillingsvinkel κ 75 grader
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Samlet længde L 300 mm
Underlagsplatte 259031 2
Knæled 259015 2
Knæledsskrue 259018 8
Fjedersæt 259044 2
Fjederstiftsæt 259047 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250043 25/12
EAN/GTIN 4045197711526
Producentnummer 250043 25/12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter