HFFL 180-6T38 Klingeholder til aksial bearbejdning

Art.-nr.: 2500359
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500359
EAN/GTIN 7291075032406
Producentnummer 2500359
L-nummer L23920 2298

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial notning/drejning, skæredybde, maks. (CDX) 38 mm, skærebredde (CW) 6 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 400 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 180 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 38 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle