HFHL 20-29-4T12 Kompakt værktøjsholder til aksial indstikning og planfræsning, Dmin 25 mm

Art.-nr.: 2500150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELIFACE
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500150
EAN/GTIN 7291075032802
Producentnummer 2500150
L-nummer L23920 491

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial rille-/drejeværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 12 mm, skærebredde (CW) 4 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 34 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 29 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 12 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20,6 mm
  • Hovedlængde (LH) 39 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle