STEMPELSÆT STANDARD VEDLIGEHOLDELSE

Art.-nr.: 245.J2A
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 245.J2A
EAN/GTIN 3148519333459
Producentnummer 245.J2A
L-nummer L60130 6614
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til udskæring af cirkulære tætninger
  • Skæreområde: diameter på skruestempel: 3 > 50 mm
  • Diameter på kompas: 44 > 420 mm
  • Leveres i plastboks BP.109 i plastindsats PL.99A

Egenskab:

  • Dimensioner [mm]: 478 x 243 x 72
  • [kg]: 3,7