KOMET® borestålsholder, Type: B8

Art.-nr.: 240070 B8
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 100 mm
Bredde 12 mm
Højde 12 mm
Holderboring 8 ; 8 mm
Skærekanthøjde d 6 mm
Produkttype Skærholdere til aksialt sporstik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 240070 B8
EAN/GTIN 4047109003996
Producentnummer H05 25110
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

Slidset forskudt på begge sider.

Anvendelse:

Til spænding af borestål nr. 240074-nr. 240088, eller til HSS-runddrejestål nr. 295020.