{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til rivehoved- ⌀ D | 22 mm - 26,99 mm | |
| Skaftform | kort | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udhængslængde A | 80 mm | |
| Samlet længde Li alt | 130 mm | |
| Skaftlængde Ls | 50 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Spændebolt nr. 239900 | 3 | |
| Gaffelnøgle nr. 239901 | str. 6 | |
| Aktiveringsnøgle nr. 239902 | Str. 3 (4 Nm) | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 239880 22-26,99 | |
| EAN/GTIN | 4047109229334 | |
| Producentnummer | 75A.40.13030 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |