Adapter, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 63mm

Art.-nr.: 238500 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® ⌀ d 63 mm
Adapter HSK-A 63
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 80 mm
Udv. ⌀ d1 63 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238500 63
EAN/GTIN 4067263111023
Producentnummer 238500 63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 10000 1/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.