Vendeskærsplatte CCGT 060202L

Art.-nr.: 237695 CU3515
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    265,51 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    221,26 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060202L
Type CU3515
Skæremateriale Cermet
Belægning ubelagt
Spånbryder US
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til finudboring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237695 CU3515
EAN/GTIN 4045197816757
Producentnummer 237695 CU3515
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG (G)
K
160
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebne vendeplatter til kontrolleret spånbrydning ved finborearbejder med lavt overmål.
Universel til bredt anvendelsesområde.