• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Holder, PSC 63, Tilslutning: HW63

Art.-nr.: 237657 HW63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Form ADB
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 80 mm
Produkttype HW-holder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237657 HW63
EAN/GTIN 4045197965981
Producentnummer 237657 HW63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com