• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Spindelhoved ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Tilslutning: HW63

Art.-nr.: 237568 HW63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW63
Indvendig køling ja
Udv. ⌀ D1 55 mm
Udhængslængde A 50 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237568 HW63
EAN/GTIN 4045197816450
Producentnummer 237568 HW63