• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

KOMET® TwinKom® basisenhed til dobbeltskær uden aksialjustering med ABS®-skaft, lang, ⌀ Dmin − ⌀ Dmaks: 64-91mm

Art.-nr.: 236682 64-91
Rabat
6.512,40 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Skrå forboring; Tværboring; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område Dmin-Dmaks 64 mm - 91 mm
Udførelse lang
Skaft ABS
Boranvendelse Skrå forboring; Tværboring; Konveks
Indvendig køling ja
Kravelængde L2 13 mm
Samlet længde Li alt 155 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 63 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236682 64-91
EAN/GTIN 4047109262072
Producentnummer G01 72622
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Radial indstillelig holder til vendeskærsplatter for absolut bearbejdning med to skær gør det også muligt at omstille til trindelt værktøj ved større skæredybder.
  • Kompakt værktøjskonstruktion.
  • Justerbar kuglesprøjtedyse til målrettet kølemiddeltilførsel til skærene.
  • Ved dybe udboringsarbejder giver spiralnoterne en bedre spåntransport.
  • Kompatibelt med minimalmængdesmøring-1-kanal

Bemærk:

Holdere og vendeskærsplatter skal bestilles separat.
Yderligere udførelser og størrelser med aksialjustering på forespørgsel.
Bestillingseksempel:
1×nr. 236680 str. 24−32 − Basisenhed til dobbeltskær G01.
2×nr. 236684 str. 24−32 − Holder til dobbeltskær.
10×nr. 236520 str. 18−010 − Vendeskærsplatter til universalbrug (af typen BK8425).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter