KOMET® vendeskærsplatte, BK7935, Betegnelse, type W80: 10-010

Art.-nr.: 236610 10-010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    149,74 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    124,79 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 040204-01
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 10-010
Type BK7935
Type Inox
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236610 10-010
EAN/GTIN 4047109258334
Producentnummer W80 10010.047935
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter