• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Komet KUB Quatron® vendeplattekorthulsbor med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter SOEX

Art.-nr.: 235505 24
Rabat
4.313,49 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Quatron®
Nominel ⌀ DC 24 mm
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ABS
Boranvendelse Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 72 mm
Udhængslængde LA 107 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 07T308 23-..
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 138 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 235505 24
EAN/GTIN 4047109026094
Producentnummer U11 52400
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

Med ABS®-skaft.

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 236520236576.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
Akseforskudt boring op til Vmax = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010239012.
Maksimal ⌀ =D+0,5mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter