Borevendeskærsplatte WOEX 030204 T, til universal-vendeplattekorthulsbor, HB330

Art.-nr.: 232435 UNI
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    94,39 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    78,60 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
657 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Spåntagningsstrategi: MTC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 030204 T
Type HB330
Skæremateriale HM
Spåntagningsstrategi MTC
Tilspænding f 0,06 mm/o
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232435 UNI
EAN/GTIN 4045197955128
Producentnummer 232435 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT-vendeplattekorthulsbor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter