Sandale, sort, neongrøn, SL 26ESD - S1 - W12 - Str.47

Art.-nr.: 23212-47
Pris pr. 1 par
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
Artikelnummer 23212-47
EAN/GTIN 4043692273068
Producentnummer 23212-47
Producent/ansvarlig person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyr:
    • SL 26 ESD - S1 - W12 - St.47
    • SRC
    • Sandal
    • Sport Line-overmateriale
    • MPU INNOFLEX-system
    • alu-tec aluminiumskappe
    • MPU spidsbeskyttelse
    • aktiv-X funktionelt fodertøj
    • MPU-rebound-system
    • clima-stream-konceptet
    • egnet til indlægssåler - DGUV 112-191

  • Ydermateriale:
    • Sport Line-overmaterialet er et vævet materiale, der består af tekstilfibre og kombinerer en lang række fordele
    • Stoffet er særligt luftgennemtrængeligt, virker åndbart og er derfor meget behageligt at have på.
    • Takket være dets vandafvisende egenskaber er det også vandafvisende, hurtigtørrende og slidstærkt.

  • Slidsål:
    • ATLAS® forener den nyeste teknologi med de anatomiske behov hos hver enkelt bruger.
    • Det nye INNOFLEX SYSTEM® er et holistisk sålkoncept, der støtter løberen i alle bevægelsesfaser.
    • Fra første til sidste kontakt med underlaget styres sålkomplekset konstant via den samme naturlige kraftlinje, INNOFLEX LINE.
    • Den leder kræfterne optimalt fra hælen til spidsen og understøtter dermed den naturlige kraftfordeling.
    • Særlige områder, såsom CLOUDZONE i hælen, er ansvarlige for den tilsvarende energiabsorption, dvs. dæmpningen.
    • De store trædeflader, som er udstyret med særligt energiabsorberende MPU®-materiale, absorberer energien og giver den målrettet tilbage til bevægelsesforløbet.
    • Således kan man garantere, at man kan arbejde uden at blive træt i løbet af hele arbejdsdagen.

  • Beskyttelseskappe:
    • Alu-tec®-teknologi: Den nye lethed
    • Aluminium har ikke kun været anvendt som højteknologisk materiale i luftfarts- og bilindustrien i mange år, men også i dag i mange ATLAS sikkerhedssko.
    • Den anatomisk formede tåkappe af aluminium er særligt let og flytter skoens tyngdepunkt til midten af foden.
    • Dette bidrager aktivt til at forhindre snubleulykker som følge af ubalance.
    • Aluminiums termisk neutrale egenskaber forhindrer også kuldebroer i skoens indre og garanterer dermed et behageligt fodklima i alle årstider.

  • Spidsbeskyttelse:
    • Især ved knælende aktiviteter kan der efter nogen tid opstå slid i området omkring skosnuden.
    • Disse kan reduceres betydeligt ved hjælp af den slidstærke MPU-spidssikring, hvilket øger skoens levetid.

  • Indvendig foring:
    • Især i hverdagen på arbejdet, hvor der er store fysiske belastninger, er temperaturregulerende egenskaber ikke kun et krav, men en forventning.
    • Aktiv-X-funktionsforet står for højeste kvalitet og innovativ teknologi og giver bæreren en varig, aktiv fugtregulering.
    • Active-X-funktionen regulerer fugtigheden og sørger for, at skoene hurtigt tørrer igen.
    • Det farver ikke af, er hudvenligt og slidstærkt.

  • MPU-REBOUND-SYSTEM:
    • Arbejd sundere med den rigtige dæmpning
    • Det nye MPU-REBOUND-SYSTEM fra ATLAS® giver en mærkbart skånsom og uanstrengende løbeoplevelse.
    • Grundlaget for denne fremragende løbefornemmelse er det innovative sålsystem, der giver trykaflastning, dæmpning og dynamik for brugeren.
    • Dette sikres gennem det perfekte samspil mellem en trykaflastende indersål og det lette og reaktionsdygtige MPU-skum.

  • Klima:
    • ATLAS® clima-stream®-konceptet maksimerer åndbarheden, udligner fugtigheden i skoens indre og regulerer omgivelsernes temperatur optimalt.
    • Brugen af højkvalitets, særligt åndbart overmateriale, det termoregulerende inderfor og Klima Komfort®-indersålen sikrer en unik komfort.

  • DGUV 112-191:
    • ATLAS® tilbyder et stort udvalg af forskellige indlæg til ortopædisk indlægsservice.
    • De her markerede artikler er i henhold til DGUV-regel 112-191 egnet til ortopædisk indlægssålsforsyning.
    • Det afgørende herfor er mærkningen i skoen.