{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀-område | 11,00 mm - 11,49 mm | |
| Type | HB7530 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spidsvinkel | 135 grader | |
| til basiselement størrelse | 11 | |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,19 mm/o | |
| Semi-standard | ja | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Antal skift/skær | 1 | |
| Produkttype | Skæreforsats til boring |
| Artikelnummer | 231640 11-X | |
| EAN/GTIN | 4062406635985 | |
| Producentnummer | 231640 11-X | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |